Referenties
SKF:UCT 211/H
Rubix:03479330
EAN:7316579751995

Documenten
Productdetails : SKF UCT 211 H SPANLAGERBLOK
Kogellagereenheden, bestaande uit een insteeklager op basis van een afgedicht diepgroefkogellager gemonteerd in een grijs gietijzeren behuizing. De eenheden worden vergrendeld met een adapterbus, waardoor ze snel en eenvoudig op de as kunnen worden gemonteerd. Hierdoor kan de volledige begrenzingssnelheid worden bereikt, zelfs bij gebruik van assen van commerciële kwaliteit. De adapterbus moet apart worden besteld.
Sterke punten
•Ontworpen voor constante en wisselende rotatie
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijningsfouten
Lange levensduur
Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijningsfouten
Lange levensduur
Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | spaneenheid met kogellager |
| Totale breedte lager | 64,3 mm |
| Lengte | 173 mm |
| Serie | uct |
| Binnenbreedte | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,06 mm |
| Gewicht | 3,92 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,64 excl. BTW
/ stuk
€ 92,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen