INA RTUEY 35 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RTUEY35-TV-VA-HLA
Rubix:03127510
Fabrikant:0543583880000
EAN:4054366741240
INA RTUEY 35 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte125 mm
Materiaalroestvaststaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RTUEY 35 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK


Opneemeenheid RTUEY..-TV-VA met automatische uitlijning, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102,5x125x125 mm
Logistiek gewicht733 g
Binnendiameter35 mm
Breedte125 mm
Materiaalroestvaststaal
Lengte125 mm
Seriertuey..-tv-va
Buitendiameter125 mm
Gewicht0,733 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
248,38 excl. BTW
/ stuk
300,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen