INA RTUEY 20 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RTUEY20-TV-VA-HLA
Rubix:03127498
Fabrikant:0543563260000
EAN:4054366741202
INA RTUEY 20 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte99 mm
Materiaalroestvaststaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RTUEY 20 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK


Opneemeenheid RTUEY..-TV-VA met automatische uitlijning, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89x99x99 mm
Logistiek gewicht347 g
Binnendiameter20 mm
Breedte99 mm
Materiaalroestvaststaal
Lengte99 mm
Seriertuey..-tv-va
Buitendiameter99 mm
Gewicht0,347 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,50 excl. BTW
/ stuk
183,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen