INA PHEY 40 XL HANG SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PHEY40-XL
Rubix:03127200
Fabrikant:0009493020000
EAN:4012802802122
INA PHEY 40 XL HANG SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte135 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PHEY 40 XL HANG SPANLAGERBLOK


PHEY opneem eenheden, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte135 mm
Materiaalgietijzer
Typebehuizing voor spaninrichting
Totale breedte lager100 mm
Lengte135 mm
Seriephey..-xl
Buitendiameter135 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,75 excl. BTW
/ stuk
112,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen