Referenties
INA:RTUEO80-XL
Rubix:03120870
Fabrikant:0008840570000
EAN:4064327885944

Productdetails : INA RTUEO 80 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUEO, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, zware serie, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 230x282x160 mm |
| Logistiek gewicht | 16170 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 282 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 282 mm |
| Serie | rtueo..-xl |
| Buitendiameter | 282 mm |
| Gewicht | 16,17 kg |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 885,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.071,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen