Referenties
SMC:KEA06
Rubix:05283500
Fabrikant:KEA06

Technische samenvatting
| Materiaal | body: pbt; drukknop: pom; cassette: pom + 304 roestvast staal; klepgeleider + stam: messing; veer + moer: 304 roestvast staal; afdichtingen: nbr; klep: hnbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø 6 mm (złączka push-in) |
Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KEA06
Restdruk ontluchtingsventiel met insteekkoppeling
•Aansluitdraad: Rc 1/4 en Rc 3/8
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0 tot 1 MPa.
Model: A (zonder drukknopbeveiliging, met one-touch-koppeling)
Poortmaat toepasselijke buis: Ø6
•Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0 tot 1 MPa.
Model: A (zonder drukknopbeveiliging, met one-touch-koppeling)
Poortmaat toepasselijke buis: Ø6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | body: pbt; drukknop: pom; cassette: pom + 304 roestvast staal; klepgeleider + stam: messing; veer + moer: 304 roestvast staal; afdichtingen: nbr; klep: hnbr |
| Aansluiting 1 | ø 6 mm (złączka push-in) |
| Profiel | ontlastklep voor restdruk met push-in koppelingen (kea-serie) |
| Aansluiting 2 | ø 6 mm (złączka push-in) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen