FESTO INSTEEKKOPPELING QS-V0-6 160546

Insteekkoppeling QSTV0

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-V0-6
Rubix:06143700
Fabrikant:160546
EAN:4052568035907
FESTO INSTEEKKOPPELING QS-V0-6 160546

Technische samenvatting

Materiaalpbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-V0-6 160546


Insteekkoppeling QS-V0-6 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,16 g
Materiaalpbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 16
Profielstandaard
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen