GEDORE RATELKOP 1" TBV 2193 U-3 - 2193 U-3 K
Opsteekpijp ALU tbv DREMOMETER A-CD - 8577
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2193 U-3 K
Rubix:A0210631
Fabrikant:1637487
EAN:4010886849200

Productdetails : GEDORE RATELKOP 1" TBV 2193 U-3 - 2193 U-3 K
Toepassing:
• reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX
• voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering:
• veilige aansluiting op de DREMOMETER
• ideaal voor verlenging van de hendel
• van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang:
• opsteekpijp
• levering in plastic hoes
• reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX
• voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering:
• veilige aansluiting op de DREMOMETER
• ideaal voor verlenging van de hendel
• van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang:
• opsteekpijp
• levering in plastic hoes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Lengte | 200 mm |
| Diameter | 76 mm |
| Model | 2193 u-3 k |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 2000 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,30 excl. BTW
/ stuk
€ 252,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen