Referenties
Bahco:8150-1/2V
Rubix:A0770223
EAN:7314150121601

Documenten
Productdetails : BAHCO RATEL 1/2 3VDE 8150-1/2V
Geïsoleerde ratel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 3315/1174-2, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3 laags gekleurde isolatiecoating. 28 tanden voor het werken met een 13o hoek. Drukknop voor omschakelen en een aparte vastzetknop.
Sterke punten
For working on live equipment
One button changes the ratchet direction and the other button locks or releases the socket to the male square drive
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
One button changes the ratchet direction and the other button locks or releases the socket to the male square drive
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 270 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Gewicht | 735 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,79 excl. BTW
/ stuk
€ 207,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
