Referenties
Pferd Tools:311/6 SP
Rubix:23081776
Fabrikant:22231156
EAN:4007220058077

Productdetails : PFERD GRAVEERFREES HSS 311/6 T5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
