Referenties
Optibelt:1040 8MDC 62
Rubix:A0953440
Fabrikant:1847248
EAN:4014486813869

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 1040 62
De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Profiel | 8mdc |
| Werklengte | 1040 mm |
| Breedte riem | 62 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 130 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
