OPTIBELT TANDRIEM 5M 835 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:835 5M 25
Rubix:02063149
Fabrikant:1923792
EAN:4014486047813
OPTIBELT TANDRIEM 5M 835 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte835 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 835 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte835 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden167
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,85 excl. BTW
/ stuk
31,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen