Referenties
Optibelt:1125 D5M 25
Rubix:A0480232
Fabrikant:1984347
EAN:4014486068412

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D5M 1125 25
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d5m |
| Werklengte | 1125 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 225 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,48 excl. BTW
/ stuk
€ 121,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
