Referenties
Optibelt:4326 14MHP 55
Rubix:A0640229
Fabrikant:1623481
EAN:4014486282221




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 4326 55
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2420 g |
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 4326 mm |
| Breedte riem | 55 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 309 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 567,11 excl. BTW
/ stuk
€ 686,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen