GATES TANDRIEM GT3 5MGT 700 9 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 700 5MGT 9
Rubix:02301124
Fabrikant:940055261
EAN:5414465312946
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 700 9 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel5mgt3
Werklengte700 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 700 9 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt3
Werklengte700 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,50 excl. BTW
/ stuk
24,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen