OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 800 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:800 5MHP 9
Rubix:A0640505
Fabrikant:1925340
EAN:4014486185584
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 800 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte800 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 800 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Profiel5mhp
Werklengte800 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden160
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,33 excl. BTW
/ stuk
17,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen