Referenties
Optibelt:SPC 2000 RP
Rubix:02014867
Fabrikant:1510842
EAN:4014486079340




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPC 2000 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x187x187 mm |
| Logistiek gewicht | 754 g |
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 2000 mm |
| Binnenlengte | 1917 mm |
| Buitenlengte | 2030 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,05 excl. BTW
/ stuk
€ 122,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen