Referenties
Optibelt:8 X 950
Rubix:02010980
Fabrikant:1649070
EAN:4014486010213




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 8X950
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x86x86 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Profiel | 8 |
| Riemaanduiding | 8x950 |
| Binnenlengte | 950 mm |
| Buitenlengte | 981 mm |
| Bovenbreedte | 8 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Richtlengte | 969 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,96 excl. BTW
/ stuk
€ 12,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen