Referenties
Optibelt:13 X 1956
Rubix:02011362
Fabrikant:1779086
EAN:4014486033267




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X1956 A77
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 213 g |
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a77 |
| Binnenlengte | 1956 mm |
| Buitenlengte | 2006 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1986 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,91 excl. BTW
/ stuk
€ 22,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden