SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-06

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1211FS-M5-06
Rubix:05276722
Fabrikant:AS1211FS-M5-06
EAN:3618035547307
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-06
Technische samenvatting
Type koppelingbuitendraad m5 x 0,8 (hoektype)
Typesmc snelheidsregelventiel as1211fs-m5-06
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211FS-M5-06


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 1 (Meter-in)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 06 (ø6)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None

Sterke punten

Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingbuitendraad m5 x 0,8 (hoektype)
Typesmc snelheidsregelventiel as1211fs-m5-06
Materiaalpbt (behuizing); messing (versterkte onderdelen); staal (naald); nbr (dichtingen)
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,97 excl. BTW
/ stuk
13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen