PFERD BORSTEL ROND RBG 15006/M14 PIPE INOX
RBG 15006/M14 PIPE INOX 0,50 Vlakke pijpleidingborstels
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBG 15006/M14 PIPE INOX 0,50
Rubix:23088235
Fabrikant:43303507
EAN:4007220751374

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBG 15006/M14 PIPE INOX
Beste resultaten worden verkregen met efficiënte haakse slijpers, agressieve en stabiele borstel, bestand tegen hoge mechanische belasting. Ideaal voor zwaar borstelwerk bij het aanleggen van leidingen, pijpleidingen en reservoirs. Door zijn uiterst fijne prestatie is deze borstel uitstek geschikt voor de behandeling van moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld na het lassen. Voor de bouw van pijpleidingen vindt u andere speciale hulpmiddelen in de brochure "PFERD-gereedschappen voor de pijpleidingindustrie". Voor meer informatie en bestelreferenties voor PFERD-afbraamschijven voor pijpleidingen, raadpleeg catalogus 206.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | 27 |
| Diameter borstel | 150 mm |
| Snelheid | 4000 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,28 excl. BTW
/ stuk
€ 47,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden