PFERD RONDBORSTEL POS RBU 15038/AK 32-2 ST 0,30
Platte borstels, niet-gedraaid POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30
Rubix:A0220372
Fabrikant:43701217
EAN:4007220956311

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL POS RBU 15038/AK 32-2 ST 0,30
POS-verpakking Individuele verkoopverpakking die aankoop bevordert voor het TOOLCENTER PFERD. U vindt het volledige assortiment borstels in POS-verpakkingen op de pagina's 47 tot 48. IP-verpakking Robuuste industriële verpakking. Adapterset AK 322 (EAN 4007220806890) De set bestaat uit boringdiameters in mm (inch): 31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/ 22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16 (5/8)/12,7 (1/2). Maakt deel uit van de levering voor platte borstels met ø 150 tot 200. Opmerking: Adapterparen AM 51 kunnen ook worden gebruikt voor bewerkingen met hoge warmteontwikkeling en zware belastingen. Uitzondering: Platte borstels met een ø van 100 en 125 mm kunnen niet worden gebruikt met de adapterparen AM 51. Werk met een lage aanzetdruk. Zorg ervoor dat alleen de punten in contact zijn. Kan worden gebruikt op alle gangbare aangedreven machines en stationaire slijpmachines dankzij de variabele boringdiameter. Perfect voor borstelwerk bij middelzware belastingen op grote werkstukoppervlakken. Voor handmatig en mechanisch gebruik. Ontwikkeld voor universeel gebruik in de werkplaats. Adapterset BO 8/1222,2 518 Voor RBU 10020 en 12520 BO 8/22,2 510 Voor RBU 10028 en 12528 BO 12/22,2 1030 Voor RBU 15025 en 15038 Veiligheidsinstructie: Het gebruik van houders is beperkt tot borstels tot een ø max van 150 mm. Voor meer informatie en bestelreferenties, raadpleeg pagina's 4446.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 25 |
| Diameter borstel | 150 mm |
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 50,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,83 excl. BTW
/ stuk
€ 36,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen