Referenties
Osborn:9902-565.542
Rubix:23975822
Fabrikant:9902565542
EAN:4013349322821
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 565 542
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x216x221 mm |
| Logistiek gewicht | 774,4 g |
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,45 excl. BTW
/ stuk
€ 99,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

