OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D30X 9 MM 0002 502 342
Ronde borstel op steel Osborn
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0002-502.342
Rubix:23976041
Fabrikant:0002502342
EAN:4013349109958
Productdetails : OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D30X 9 MM 0002 502 342
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x44 mm |
| Logistiek gewicht | 25,86 g |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen










