NORTON STIFTBORSTEL 70X15X6SHAFT 0,35 T15 (PK=12ST)
Norton Stiftborstels Getordeerd Staaldraad - Draadborstels
Zie technische informatieReferenties
Norton:66254405406
Rubix:A0036236

Productdetails : NORTON STIFTBORSTEL 70X15X6SHAFT 0,35 T15 (PK=12ST)
Stiftborstels voor de haakse slijper met getordeerd staaldraad zijn geschikt voor het ontroesten en ontbramen van laag- en ongelegeerde staalsoorten.
Brushes Hand drills - Norton Industrial Brushes -
Sterke punten
Voor reinigingswerkzaamheden / Voorzien van een stift van diameter 6mm
Toepassingen
Voor boormachines, kolomboormachines en handmachines met een hoog vermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 70 mm |
| Draaddiameter | 0,5 mm |
| Breedte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,94 excl. BTW
/ pak
€ 186,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
