Referenties
Pferd Tools:RBU 5004/6 INOX 0,20
Rubix:A0220425
Fabrikant:43103023
EAN:4007220806623




Productdetails : PFERD STIFTBORSTEL RBU 5004/6 INOX 0,20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter borstel | 50 mm |
| Draaddiameter | 0,2 mm |
| Snelheid | 30 rpm |
| Breedte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 164,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
