PFERD BORSTEL ROND RBU 8015/6 INOX
RBU 8015/6 stainless steel 0.15 shank-mounted flat brushes, not twist-knotted
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBU 8015/6 INOX 0,15
Rubix:23085960
Fabrikant:43106102
EAN:4007220597859




Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 8015/6 INOX
Recommended minimum power 300 Watt you will find information regarding the selection of good abrasive grain on page 8 Universal use for cleaning, stripping, straightening, descaling, cleaning of soldering cords, light deburring and the elimination of corrosion and paints.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter borstel | 80 mm |
| Materiaal steun | roestvrij staal |
| Snelheid | 30 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,36 excl. BTW
/ stuk
€ 22,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden