SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X300
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC10X300PFA2-70
Rubix:08253904
Fabrikant:0603210 300
EAN:4043377047540

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X300
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,99 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
300 mm