SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M4X16
Ovale schroeven met grote kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBMF4X16EFA1
Rubix:08254212
Fabrikant:092124 16
EAN:4043377078094


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 921 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M4X16
SPARTEX RVS A1 SCHROEF CILKOP GROOT ZAAGSN D921 M4X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 921 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | geribbeldgesleufd |
| Vorm van de kop | plaat |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 66,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm