SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M2,5X6
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF2,5X6EFA4-50
Rubix:08256468
Fabrikant:0964425 6
EAN:4043377114693

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M2,5X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M2,5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
