SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5206-7 2P C6A
Overstroombeveiligingsschakelaar
Zie technische informatieReferenties
Siemens:5SY5206-7
Rubix:34012076
EAN:4001869226651

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5206-7 2P C6A
Overstroombeveiligingsschakelaar Siemens.
Overstroombeveiligingsschakelaar universeel DC 440 V AC 400 V 10 kA, 2-polig, C, 6 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,41 excl. BTW
/ stuk
€ 194,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
