Referenties
Siemens:5SY6306-7
Rubix:32366878
EAN:4001869246956

Productdetails : SIEMENS INSTAL.AUTOMAAT 6 A/C 3P 5SY6306-7
Overstroombeveiliging Siemens.
Stroomonderbreker 400 V 6 kA, 3-polig, C, 6 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,03 excl. BTW
/ stuk
€ 158,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
