Referenties
Siemens:5SY6506-7
Rubix:3499121101
EAN:4001869247861

Productdetails : SIEMENS SCHAKELAAR 5SY6506-7
Installatieautomaat Siemens.
Overstroomschakelaar 230 V 6 kA, 1+N-polig, C, 6 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,26 excl. BTW
/ stuk
€ 103,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
