Referenties
Siemens:3NE1334-0
Rubix:32369007
EAN:4011209169005

Productdetails : SIEMENS MESPATROON 500A/UR 3NE1334-0 3NE1334-0
Smeltpatroon SITOR Siemens.
Smeltpatroon SITOR, met mescontacten, NH2, In: 500 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, frontindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Spanning | 690 V |
| Stroomsterkte | 500 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.082,04 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.309,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
