Referenties
Siemens:5SY4108-7
Rubix:A0856500
EAN:4001869181363

Productdetails : SIEMENS MIN.CIRCUIT BREAKER 5SY4108-7
Overstroomschakelaar Siemens.
Stroomonderbreker (overstroombeveiliging) 230/400 V 10 kA, 1-polig., C, 8 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230/400 V |
| Stroomsterkte | 8 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,20 excl. BTW
/ stuk
€ 45,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
