FACOM SOFTBAG 2 IN 1: VOOR PC EN GEREEDSCHAP BS.TLBPB

2 in 1 textieltas: gereedschap en PC

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BS.TLBPB
Rubix:10105648
EAN:3662424008603
FACOM SOFTBAG 2 IN 1: VOOR PC EN GEREEDSCHAP BS.TLBPB

Technische samenvatting

Materiaaltextiel
Breedte150 mm
Hoogte350 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SOFTBAG 2 IN 1: VOOR PC EN GEREEDSCHAP BS.TLBPB


De Facom BS.TLBPB 2-in-1 stoffen tas biedt de perfecte opbergoplossing voor professionals die zowel hun gereedschap als hun laptop willen meenemen. Deze tas combineert robuustheid, functionaliteit en comfort, met een optimale organisatie.

Kenmerken:
De BS.TLBPB tas onderscheidt zich door het praktische en modulaire ontwerp. Hij beschikt over een gevoerd binnenvak waarin veilig een laptop tot 15’’, een tablet of A4-documenten kan worden opgeborgen. Dankzij de volledige opening van de tas en het snelle toegangsvak aan de voorkant is de inhoud altijd eenvoudig bereikbaar. Twee zijvakken maken het geheel compleet: een afsluitbaar en een van mesh voor snelle toegang. Om een comfortabel transport te garanderen, is de tas voorzien van een soft-touch handgreep en een verstelbare schouderriem met verstevigde voering.

Specificaties:
• Inhoud: 7 liter
• Afmetingen: 460 x 150 x 350 mm (L x D x H)
• Nettogewicht: 1,9 kg
• Gereedschapsinzet (plateau)
• Beveiligde opbergruimte voor laptop/tablet
• Handgreep: inklapbaar kunststof
• Hoofdmaterialen: 1.200 denier textiel, kunststof scharnier, metalen/stalen voetjes, One Touch-sluiting
• Interne organisatoren
• Type opberging: harde laptopkoffer

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Gevoerd vak ter bescherming van gevoelige apparatuur
• Volledige opening voor snelle en volledige toegang tot de inhoud
• Voorvak en zijvakken voor snelle organisatie
• 1.200 denier textiel, slijtvast en duurzaam
• Soft-touch handgreep voor een stevige grip
• Verstelbare, gevoerde schouderriem voor optimaal draagcomfort
• Licht en compact voor dagelijks gebruik
• Interne gereedschapsinzet

Toepassingen

Deze tas is ideaal voor technici, vakmensen en mobiele professionals die zowel gereedschap als IT-materiaal moeten meenemen tijdens hun werkzaamheden. Hij is geschikt voor opdrachten op locatie en onderhoudsbezoeken in bedrijven en biedt een compacte en efficiënte oplossing voor professionals in de bouw, industrie en technische diensten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltextiel
Breedte150 mm
Hoogte350 mm
Lengte460 mm
Kleurrood
Gebruiktransport van gereedschap en pc
€ 50,00 excl. BTW
/ stuk
€ 60,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden