SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X5

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF4X5EFA2-50
Rubix:08253983
Fabrikant:096324 5
EAN:4043377110114
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X5


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 9,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4