SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 2,2X16MM
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCF2,2X16EFA2
Rubix:08258395
Fabrikant:7971222 16
EAN:4043377154811


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 2,2X16MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 2,2X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7971 |
| Vorm van de kop | cilindrisch gegroefd |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm