MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 6 - 3/8G - 858832

PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858832
Rubix:06850610
EAN:3660338139024
MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 6 - 3/8G - 858832

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 6 - 3/8G - 858832


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 3,59 excl. BTW
/ stuk
€ 4,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden