MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 10X1/4 853140
PARALLEL MANNELIJK T-STUK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853140
Rubix:06261086
EAN:3660338093166


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 10X1/4 853140
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | normaal profiel |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden