FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-40G-91 1577358

Parallelkit EAMM-U-60

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-60-D32-40G-91
Rubix:05115378
Fabrikant:1577358
EAN:4052568242145
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-40G-91 1577358

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-40G-91 1577358


Parallelkit EAMM-U-60-D32-40G-91 Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-60-D32-40G-91 suitable for electric drives. Size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1228,8 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 389,88 excl. BTW
/ stuk
€ 471,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen