FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-60G-102 1586445

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-D40-60G-102
Rubix:05115414
Fabrikant:1586445
EAN:4052568242985
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-60G-102 1586445
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-60G-102 1586445


Parallelkit EAMM-U-86-D40-60G-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D40-60G-102 suitable for electric drives. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2608,15 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
488,89 excl. BTW
/ stuk
591,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen