FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-60H-102 1586276

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D60-60H-102
Rubix:05115440
Fabrikant:1586276
EAN:4052568242947
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-60H-102 1586276

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-60H-102 1586276


Parallelkit EAMM-U-86-D60-60H-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D60-60H-102 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2616,4 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 488,89 excl. BTW
/ stuk
€ 591,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen