MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - M5 - 860019
PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:860019
Rubix:06850736
EAN:3660338149740

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - M5 - 860019
Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | uitwendig |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen