MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 6 - 3/8G - 858857
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858857
Rubix:06850660
EAN:3660338139277


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 6 - 3/8G - 858857
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Profiel | compact profiel |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen