FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-4-I 186106 (133008)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QS-G1/8-4-I
Rubix:06145044
Fabrikant:186106
EAN:4052568039196
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-4-I 186106 (133008)
Technische samenvatting
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1g 1/8 in
Aansluiting 24 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-4-I 186106 (133008)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x40x10 mm
Logistiek gewicht11,3 g
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1g 1/8 in
Aansluiting 24 mm
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);pom (loslaatring);nbr (buisafdichting);hooggelegeerd roestvast staal (component van de buisklem)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,05 excl. BTW
/ stuk
2,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden