MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-M5 853092

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853092
Rubix:06859914
EAN:3660338092725
MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-M5 853092

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-M5 853092


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 2,81 excl. BTW
/ stuk
€ 3,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden