MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X1/4 853048

PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853048
Rubix:06260798
EAN:3660338092329
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X1/4 853048
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 8X1/4 853048


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,94 excl. BTW
/ stuk
2,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden