MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 8 - G1/4 - 860006

PARALLELLE VROUWELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860006
Rubix:06850826
EAN:3660338149627
MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 8 - G1/4 - 860006

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 8 - G1/4 - 860006


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Profielinwendig
Aansluiting 28
€ 52,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden