MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 12 - 3/8 - G - 858729
PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858729
Rubix:06850700
EAN:3660338137990


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 12 - 3/8 - G - 858729
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden